Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 316 Flügelschrauben Maschinengewinde M 6 x 10 Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 316 Flügelschrauben Maschinengewinde M 6 x 10 Messing blank
DIN 316 Flügelschrauben Maschinengewinde M 6 x 10 Messing blank
DIN 316 Flügelschrauben Maschinengewinde M 6 x 10 Messing blank
DIN 316 Flügelschrauben Maschinengewinde M 6 x 10 Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-16217
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     16217
EAN/GTIN:
     4057221636200
Suchbegriffe:
DIN 316
DIN 316 Flügelschraube
Flügelschraube DIN 316
din 316
DIN 316 Messing Flügelschrauben, runde Flügelform, Produktklasse C (g) - Abmessung: M 6 x 10
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
d:
6 mm
l:
10 mm
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
d1:
6
m:
8
h:
17
e:
33
a:
3
d2:
13
Ausführung:
runde Flügelform
Kopfform:
Flügelkopf
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 6
Antrieb:
ohne
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Messing
Länge:
10 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
316
Weitere Suchbegriffe: 316-6-10-Messing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4797*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,0281*
€ 5,98344
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7583*
€ 0,90238
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6397*
€ 0,76124
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5997*
€ 0,71364
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5797*
€ 0,68984
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4797*
€ 0,57084
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.