Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 316 Flügelschrauben Maschinengewinde M 6 x 12 Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 316 Flügelschrauben Maschinengewinde M 6 x 12 Messing blank
DIN 316 Flügelschrauben Maschinengewinde M 6 x 12 Messing blank
DIN 316 Flügelschrauben Maschinengewinde M 6 x 12 Messing blank
DIN 316 Flügelschrauben Maschinengewinde M 6 x 12 Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-16218
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     16218
EAN/GTIN:
     4057221636231
Suchbegriffe:
DIN 316
DIN 316 Flügelschraube
Flügelschraube DIN 316
din 316
DIN 316 Messing Flügelschrauben, runde Flügelform, Produktklasse C (g) - Abmessung: M 6 x 12
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
d:
6 mm
l:
12 mm
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
d1:
6
m:
8
h:
17
e:
33
a:
3
d2:
13
Ausführung:
runde Flügelform
Kopfform:
Flügelkopf
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 6
Antrieb:
ohne
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Messing
Länge:
12 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
316
Weitere Suchbegriffe: 316-6-12-Messing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7856*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,0301*
€ 8,36582
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,3801*
€ 7,59232
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1967*
€ 1,42407
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0056*
€ 1,19666
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9856*
€ 1,17286
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7856*
€ 0,93486
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.