Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckkappe, 25 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckkappe, 25 mm, weiß
Abdeckkappe, 25 mm, weiß
Abdeckkappe, 25 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     5417F-162218
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckkappe,
25
mm,
weiß
Abdeckkappe

RAL 9010 reinweiß
Weitere Informationen:
Farbe Abdeckkappe:
RAL 9010 Reinweiß
Werkstoffart:
Kunststoff
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Außendurchmesser:
25
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Durchmesser:
25 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,027*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0572*
€ 0,06807
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,055*
€ 0,06545
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0525*
€ 0,06248
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0382*
€ 0,04546
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0373*
€ 0,04439
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,027*
€ 0,03213
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.