Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 316 Flügelschrauben Maschinengewinde M 6 x 40 Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 316 Flügelschrauben Maschinengewinde M 6 x 40 Messing blank
DIN 316 Flügelschrauben Maschinengewinde M 6 x 40 Messing blank
DIN 316 Flügelschrauben Maschinengewinde M 6 x 40 Messing blank
DIN 316 Flügelschrauben Maschinengewinde M 6 x 40 Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-16224
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     16224
EAN/GTIN:
     4057221636385
Suchbegriffe:
DIN 316
DIN 316 Flügelschraube
Flügelschraube DIN 316
din 316
DIN 316 Messing Flügelschrauben, runde Flügelform, Produktklasse C (g) - Abmessung: M 6 x 40
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
d:
6 mm
l:
40 mm
d1:
6
m:
8
h:
17
e:
33
a:
3
d2:
13
Ausführung:
runde Flügelform
Kopfform:
Flügelkopf
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 6
Antrieb:
ohne
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Messing
Länge:
40 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
316
Weitere Suchbegriffe: 316-6-40-Messing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,2295*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,1968*
€ 4,99419
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,3519*
€ 2,79876
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,2719*
€ 2,70356
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8113*
€ 2,15545
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5295*
€ 1,82011
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2295*
€ 1,46311
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.