Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 316 Flügelschrauben Maschinengewinde M 8 x 10 Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 316 Flügelschrauben Maschinengewinde M 8 x 10 Messing blank
DIN 316 Flügelschrauben Maschinengewinde M 8 x 10 Messing blank
DIN 316 Flügelschrauben Maschinengewinde M 8 x 10 Messing blank
DIN 316 Flügelschrauben Maschinengewinde M 8 x 10 Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-16227
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     16227
EAN/GTIN:
     4057221636446
Suchbegriffe:
DIN 316
DIN 316 Flügelschraube
Flügelschraube DIN 316
din 316
DIN 316 Messing Flügelschrauben, runde Flügelform, Produktklasse C (g) - Abmessung: M 8 x 10
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
d:
8 mm
l:
10 mm
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
d1:
8
m:
10
h:
20
e:
39
a:
4
d2:
16
Ausführung:
runde Flügelform
Kopfform:
Flügelkopf
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 8
Antrieb:
ohne
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Messing
Länge:
10 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
316
Weitere Suchbegriffe: 316-8-10-Messing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,299*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,2744*
€ 5,08654
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,9444*
€ 4,69384
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,7844*
€ 4,50344
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,9826*
€ 2,35929
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,669*
€ 1,98611
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,619*
€ 1,92661
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,299*
€ 1,54581
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.