Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L M 12 x 120/40A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L M 12 x 120/40A4
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L M 12 x 120/40A4
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L M 12 x 120/40A4
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L M 12 x 120/40A4
Artikel-Nr.:
     5417F-162525
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     097623
EAN/GTIN:
     4006209976234
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
fischer ankerstange
highbond anker
Die Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L ist aus nicht rostendem Stahl gefertigt. Der kraftkontrolliert spreizende Verbundanker kann mit dem Highbond-Spezialmörtel FIS HB oder den Mörtelpatronen FHB II-P und FHB II-PF HIGH SPEED verarbeitet werden. Beim Anziehen der Sechskantmutter werden die Konen der Ankerstange in die Mörtelschale gezogen, die sich gegen die Bohrlochwand verspannt. Mit dem Fischer Highbond-System FHB II werden zum Beispiel Fassaden, Siloanlagen und schwere Stahlkonstruktionen im Außenbereich sicher befestigt.
Weitere Informationen:
Nenngröße:
12
min. Bohrlochtiefe:
135
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
VDS-Zulassung:
ja
Dübellänge:
192
GTIN (EAN-Code):
4006209976234
ETA-Zulassung:
ja
Grundpreis:
Nein
Ausführung:
Ankerstangen
Hersteller:
Fischer
Durchsteckelement für Durchsteckmontage:
78234
PZ:
4
Gewicht in kg per 100 Stück:
16.900 KGM
Bohrlochtiefe:
135 mm
Verankerungstiefe:
120 mm
max. Dicke des Anbauteils:
40 mm
Gewinde:
M 12
Schlüsselweite:
19
Werkstoff:
A4
Länge:
192 mm
Werkstoffart:
Edelstahl
Nutzlänge:
40 mm
Bohrerdurchmesser:
14 mm
Bohrernenndurchmesser:
14 mm
Weitere Suchbegriffe: ANKER-12-120/40-4
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 16,08*
€ 19,55*
8 Tage
162
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,5797*
€ 20,3697*
2 Tage
22
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,4099*
€ 24,6299*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,4419*
€ 24,7019*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 22,3162*
€ 25,3962*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 195,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.