Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 6 x 16 Messing blank, ohne Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 6 x 16 Messing blank, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 6 x 16 Messing blank, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 6 x 16 Messing blank, ohne Mutter
Artikel-Nr.:
     5417F-16309
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     16309
EAN/GTIN:
     4057221655782
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 6x16 Messing, blank, ohne Mu. (DIN 603,DIN 2510,Halfenschr.,DIN 15237) Flachrundschrauben m. Vierkantansatz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Messing
dk:
16,55
v:
6,48
d:
6
l:
16 mm
b:
18
f:
4,6
k:
3,88
Kopfform:
Flachrundkopf-Vierkantansatz
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewinde:
M 6
b=l>200 mm:
-
Antrieb:
ohne
b=l 125-200 mm:
24
b=l<125 mm:
18
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Normart:
DIN
Ausführung:
ohne Mu. (DIN 603,DIN 2510,Halfenschr.,DIN 15237)
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Messing
Länge:
16 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5891*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,619*
€ 6,68661
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,119*
€ 6,09161
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9008*
€ 1,07195
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7491*
€ 0,89143
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7291*
€ 0,86763
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,5891*
€ 0,70103
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.