Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 57 x 2 Federstahl blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 57 x 2 Federstahl blank
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 57 x 2 Federstahl blank
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 57 x 2 Federstahl blank
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 57 x 2 Federstahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-163125
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     163125
EAN/GTIN:
     4055248102012
Suchbegriffe:
Bohrungs-Sicherungsring DIN 472
Bohrungssicherungsring DIN 472
DIN 472
DIN 472 Bohrungs-Sicherungsring
DIN 472 Federstahl Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Bohrungen, Regelausführung - Abmessung: 57 x 2
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
57
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoff:
Federstahl
d3:
~61,2
Stärke:
2
Material:
Stahl
s:
2
d1:
57
b:
5,1
Bohrungsdurchmesser:
57
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
2 mm
Wellendurchmesser:
57 mm
Norm:
472
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1664* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,25*
€ 33,6175
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,73*
€ 32,9987
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,93*
€ 30,8567
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,03*
€ 29,7857
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,50*
€ 29,155
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 20,23*
€ 24,0737
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,64*
€ 19,8016
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.