Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Blindnietmutter Stahl verzinkt, Flachkopf, M 8, Sechskantschaft, offen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Blindnietmutter Stahl verzinkt, Flachkopf, M 8, Sechskantschaft, offen
Goebel Blindnietmutter Stahl verzinkt, Flachkopf, M 8, Sechskantschaft, offen
Artikel-Nr.:
     5417F-163206
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7550800100
EAN/GTIN:
     4049337140337
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachkopf-Blindnietmutter
flachkopf blindnietmutter
Goebel BM /ST /Fk /M8 /6ks /Of GO-NUT Klemmbereich: 0,5 - 3,0 mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
3
Min. Klemmbereich:
0,5
Außendurchmesser:
11
Kopfform:
Flachkopf
Gewinde:
M 8
Länge:
17,5
Ausführung:
Blindnietmuttern
Klemmbereich:
0,5-3
Schaft:
Sechskantschaft
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Hülse:
Stahl
Form:
offen
Durchmesser:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: blind-8-Stahl Flachkopf offen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,515*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,08606* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,005*
€ 46,41595
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,77*
€ 43,7563
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,88*
€ 40,3172
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,91*
€ 37,9729
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,20*
€ 37,128
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 25,515*
€ 30,36285
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,515*
€ 25,60285
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.