Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 16x60 Stahl blank, schwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 16x60 Stahl blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 16x60 Stahl blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 16x60 Stahl blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 16x60 Stahl blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 16x60 Stahl blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 16x60 Stahl blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 16x60 Stahl blank, schwere Ausführung
Artikel-Nr.:
     5417F-163282
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     163282
EAN/GTIN:
     4028203660704
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen), schwere Ausführung - Abmessung: 16 x 60
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Abscherkraft:
171
s:
3
d2:
10,5
d1:
16,8
d:
16
l:
60
a:
2
Materialstärke:
3,0
Normart:
DIN
Gewindeart:
ohne Gewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
Länge:
60 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
1481
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6185*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,4513*
€ 6,48705
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,9613*
€ 5,90395
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,8085*
€ 0,96212
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7985*
€ 0,95022
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7685*
€ 0,91452
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,6185*
€ 0,73602
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.