Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 3 x 6, 10.9 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 3 x 6, 10.9 verzinkt
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 3 x 6, 10.9 verzinkt
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 3 x 6, 10.9 verzinkt
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 3 x 6, 10.9 verzinkt
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 3 x 6, 10.9 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-163770
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     163770
EAN/GTIN:
     4055248102227
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
ISO 7380-1 010.9 galvanisch verzinkt Flachkopfschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 3 x 6
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Antriebsgröße:
2
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoffart:
Stahl
dk:
5,7
s:
2
d:
3
l:
6 mm
k:
1,65
Kopfform:
Flachkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 3
Antrieb:
Innensechskant
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
10.9
Länge:
6 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
7380-1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00938*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,89243*
€ 2,25199
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,05644*
€ 0,06716
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,05467*
€ 0,06506
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,02528*
€ 0,03008
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01918*
€ 0,02282
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01336*
€ 0,0159
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00938*
€ 0,01116
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.