Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 3 x 16, 10.9 verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 3 x 16, 10.9 verzinkt
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 3 x 16, 10.9 verzinkt
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 3 x 16, 10.9 verzinkt
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 3 x 16, 10.9 verzinkt
ISO 7380-1 Flachkopfschrauben, Innensechskant M 3 x 16, 10.9 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-163774
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     163774
EAN/GTIN:
     4055248102265
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
ISO 7380-1 010.9 galvanisch verzinkt Flachkopfschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 3 x 16
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoffart:
Stahl
dk:
5,7
s:
2
d:
3
l:
16
k:
1,65
Kopfform:
Flachkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 3
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Antriebsgröße:
2
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
10.9
Länge:
16 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
7380-1
Weitere Suchbegriffe: din en iso 7380, 7380-3-16-10.9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01888* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,42*
€ 20,7298
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,15*
€ 20,4085
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,42*
€ 19,5398
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,73*
€ 18,7187
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,25*
€ 18,1475
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 11,66*
€ 13,8754
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,44*
€ 11,2336
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.