Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 5 x 16 Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 5 x 16 Messing blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 5 x 16 Messing blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 5 x 16 Messing blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 5 x 16 Messing blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 5 x 16 Messing blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 5 x 16 Messing blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 5 x 16 Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-16543
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     16543
EAN/GTIN:
     4055912156747
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 Messing Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 5 x 16
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
speziell
Werkstoff:
Messing
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Vollgewinde:
Ja
s:
8
d:
5
l:
16 mm
k:
3,5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
a:
2,4
Gewinde:
M 5
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
8
Antrieb:
Außensechskant
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Messing
Länge:
16 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
933
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0854*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7456*
€ 3,26726
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1893*
€ 0,22527
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1501*
€ 0,17862
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1403*
€ 0,16696
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1361*
€ 0,16196
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1112*
€ 0,13233
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0854*
€ 0,10163
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.