Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dorma Montageplatte Nr.7380 aus Stahl, für TS 73 silberfarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dorma Montageplatte Nr.7380 aus Stahl, für TS 73 silberfarben
Dorma Montageplatte Nr.7380 aus Stahl, für TS 73 silberfarben
Dorma Montageplatte Nr.7380 aus Stahl, für TS 73 silberfarben
Artikel-Nr.:
     5417F-165463
Hersteller:
     Dorma
Herst.-Nr.:
     4021226312506
EAN/GTIN:
     4021226312506
Suchbegriffe:
Montageplatte
Montageplatte Türschliesser
dormakaba montageplatte
montageplatte
Montageplatte zu Türschließer TS 73

Zur Befestigung des Schließers an Brandschutztüren sowie an solchen Türen, bei denen keine direkte Befestigung möglich ist; mit Lochgruppe nach DIN 18263, Teil 2.

aus Stahl

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Basis:
Montageplatte
DIN-Richtung:
DIN Links-Rechts
Farbton:
silber
Ergänzung:
mit universellem Lochbild
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Einsatzbereich:
Objekttür
Richtung:
DIN Links / Rechts
Hersteller:
Dorma
Farbe:
silber
Material:
Kunststoff
Ausführung:
für TS 73 V
Oberfläche:
lackiert
Weitere Suchbegriffe: Montageplatte Nr.7380 für TS 73 silberfarb.
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
57
1
€ 5,45*
ab € 8,26*
€ 10,70*
4 Tage
41
1
€ 5,99*
ab € 8,57*
€ 11,24*
2 Tage
57
8
Frei Haus
ab € 8,31*
€ 11,25*
2 Tage
39
1
€ 5,59*
ab € 8,72*
€ 11,29*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 12,37*
€ 16,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dorma
37010101
ab € 44,56*
Sonstiges
dormakaba
37010111
ab € 44,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.