| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-165472 Herst.-Nr.: 4002730110444 EAN/GTIN: 4002730110444 |
| |
|
| | |
| Schiebetürschloss, mit Zirkelriegel und Schließblech, silberfarbig lackiert Dornmaß: 55 mm; Stulp: 20 x 150 mm, käntig Weitere Informationen: | | Farbe: | silber | Länge: | 150 | Auswertungsgruppe: | Beschläge und Sicherheitstechnik | Dornmaß: | 55 | Hersteller: | Bever | Breite: | 83 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschloss 55mm PZm.Bl.u.Zirkelriegel |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 37,52* | € 48,86* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 37,38* | € 48,90* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 36,33* | € 49,10* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 37,97* | € 50,73* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 39,42* | € 51,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|