| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-165507 Herst.-Nr.: 4002730124984 EAN/GTIN: 4002730124984 |
| |
|
| | |
| Schiebetürschloss, mit Zirkelriegel und Schließblech, silberfarbig lackiert Dornmaß: 55 mm; Stulp: 20 x 150 mm, käntig Weitere Informationen: | | Farbe: | silber | Länge: | 150 | Auswertungsgruppe: | Beschläge und Sicherheitstechnik | Dornmaß: | 55 | Hersteller: | Bever | Breite: | 83 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschloss 55mm BBm.Bl.u.Zirkelriegel |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 40,27* | € 52,53* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 40,38* | € 52,57* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 38,85* | € 52,68* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 40,98* | € 54,47* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 42,28* | € 55,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|