Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bever Einsteckschloss, 24mm, 65mm, Zimmertür, DIN links, für Stahl-/FH-Türen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bever Einsteckschloss, 24mm, 65mm, Zimmertür, DIN links, für Stahl-/FH-Türen
Bever Einsteckschloss, 24mm, 65mm, Zimmertür, DIN links, für Stahl-/FH-Türen
Bever Einsteckschloss, 24mm, 65mm, Zimmertür, DIN links, für Stahl-/FH-Türen
Bever Einsteckschloss, 24mm, 65mm, Zimmertür, DIN links, für Stahl-/FH-Türen
Artikel-Nr.:
     5417F-165714
Hersteller:
     Bever & Klophaus
Herst.-Nr.:
     4002730113124
EAN/GTIN:
     4002730113124
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Feuerschutztür-Einsteckschloss
Feuerschutztürschloss
Einsteckschloss für Stahl-/FH-Türen, mit Richtung Dornmaß: 65 mm, Entfernung: 72 mm, Nuss: 9 mm, Stulp: 24 mm, rund, verzinkt, Falle und Riegel aus Metall, PZ gelocht, mit Wechsel, ohne Schließblech.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
DIN-Richtung:
DIN Links
Vierkantnuss:
9
Einsatzbereich:
Zimmertür
Hersteller:
Bever
Farbe:
silber
Ausführung:
Einsteckschloss
Empl VKP Lager:
17,50
Richtung:
DIN links
Entfernung:
72 mm
Dornmaß:
65 mm
Stulpbreite:
24 mm
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
22
1
€ 5,99*
ab € 10,86*
€ 14,70*
1 Tag
21
1
€ 5,59*
ab € 10,94*
€ 14,77*
1 Tag
34
1
€ 5,45*
ab € 11,11*
€ 14,87*
1 Tag
30
1
€ 4,99*
ab € 11,22*
€ 15,02*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 12,37*
€ 17,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.