Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENI Tortreibriegel 13 mm, Löffelform gelb-verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DENI Tortreibriegel 13 mm, Löffelform gelb-verz.
DENI Tortreibriegel 13 mm, Löffelform gelb-verz.
DENI Tortreibriegel 13 mm, Löffelform gelb-verz.
Artikel-Nr.:
     5417F-165719
Hersteller:
     Niederhoff & Dellenbusch
Herst.-Nr.:
     4016753147721
EAN/GTIN:
     4016753147721
Suchbegriffe:
Torriegel
Tortreibriegel
Treibriegel
Stange Treibriegel
Tortreibriegel, gelb-chromatiert

Löffelgriff, mit loser Unterplatte und Führungsschlaufen gelb chromatiert.

Weitere Informationen:
Länge:
130
Material:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Hub:
22
Hersteller:
DENI
Breite:
13
Ausführung:
mit 3 Schlaufen
Abmessung:
13 mm
Oberfläche:
verzinkt gelb
Weitere Suchbegriffe: Treibriegelstange, deni tortreibriegel, torriegel, Tortreibriegel 13mm Löffelform gelb-verz.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 15,28*
€ 22,45*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 16,23*
€ 22,61*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 16,52*
€ 22,96*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 16,83*
€ 23,81*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 16,58*
€ 28,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.