Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vormann Schließhaken Stahl verzinkt, 112 x 30, gerade, DIN 3133


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vormann Schließhaken Stahl verzinkt, 112 x 30, gerade, DIN 3133
Vormann Schließhaken Stahl verzinkt, 112 x 30, gerade, DIN 3133
Vormann Schließhaken Stahl verzinkt, 112 x 30, gerade, DIN 3133
Vormann Schließhaken Stahl verzinkt, 112 x 30, gerade, DIN 3133
Vormann Schließhaken Stahl verzinkt, 112 x 30, gerade, DIN 3133
Vormann Schließhaken Stahl verzinkt, 112 x 30, gerade, DIN 3133
Artikel-Nr.:
     5417F-165747
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000008030Z
EAN/GTIN:
     4003984160476
Suchbegriffe:
Gegenhaken
Schließhaken
Kastenverschluss
Kistenverschluss
Schließhaken Stahl verzinkt, 112 x 30, gerade, DIN 3133
Weitere Informationen:
Lochzahl:
3
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
Vormann
Schraubendurchmesser:
4
Länge:
103
Material:
Metall
Norm:
DIN 3133
Gewicht:
77
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Höhe:
103 mm
Breite:
30 mm
Stärke:
3 mm
Oberfläche:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Spannverschluss, kistenverschluss verzinkt, kastenverschluss, vormann kistenverschlüsse, Schliesshaken gerade Form G Nr. 8030Z
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
25
€ 4,90*
ab € 0,55*
€ 0,92*
4 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,51*
€ 0,94*
14 Tage
43
10
€ 6,90*
ab € 0,78*
€ 1,26*
7 Tage
43
1
€ 4,95*
ab € 0,83*
€ 1,34*
3 Tage
43
1
€ 7,90*
ab € 0,85*
€ 1,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 23,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
001209105Z
ab € 1,39*
Ähnlich
August Vormann
001202050Z
ab € 0,00707*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.