Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vormann Kistenverschlüsse 109 x 36 mm Nr. 1202105


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vormann Kistenverschlüsse 109 x 36 mm Nr. 1202105
Vormann Kistenverschlüsse 109 x 36 mm Nr. 1202105
Vormann Kistenverschlüsse 109 x 36 mm Nr. 1202105
Vormann Kistenverschlüsse 109 x 36 mm Nr. 1202105
Vormann Kistenverschlüsse 109 x 36 mm Nr. 1202105
Vormann Kistenverschlüsse 109 x 36 mm Nr. 1202105
Vormann Kistenverschlüsse 109 x 36 mm Nr. 1202105
Artikel-Nr.:
     5417F-165812
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     4003984160285
EAN/GTIN:
     4003984160285
Suchbegriffe:
Gegenhaken
Schließhaken
Kastenverschluss
Kistenverschluss
Kistenverschlüsse ohne Haken

Hell verzinkt DIN 3133, mit Plombiermöglichkeit.

Weitere Informationen:
Länge:
110
Material:
Stahl
Norm:
DIN 3133
Gewicht:
77,54
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Lochzahl:
3
Werkstoffart:
Stahl
Hersteller:
Vormann
Schraubendurchmesser:
4
pass. Schließhaken:
gerade 83 x 25 + gekröpft 83 x 25
(Länge x Breite):
109 x 36 mm
Höhe:
109 mm
Breite:
36 mm
Stärke:
1,5 mm
Oberfläche:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Spannverschluss, kastenverschluss, Kistenverschlüsse 109x36 mm Nr. 1202105Z
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
612
50
Frei Haus
ab € 1,05*
€ 1,45*
3 Tage
459
1
€ 5,99*
ab € 1,077*
€ 1,5978*
1 Tag
612
1
€ 6,95*
ab € 1,08*
€ 1,60*
1 Tag
429
1
€ 5,59*
ab € 1,1482*
€ 1,6982*
Lager 5417
25
€ 4,90*
ab € 1,44*
€ 1,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 46,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
001209105Z
ab € 1,39*
Ähnlich
August Vormann
001202085Z
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.