Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vormann Schließhaken Form D 15 x 46 mm, Nr. 9015Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vormann Schließhaken Form D 15 x 46 mm, Nr. 9015Z
Vormann Schließhaken Form D 15 x 46 mm, Nr. 9015Z
Vormann Schließhaken Form D 15 x 46 mm, Nr. 9015Z
Vormann Schließhaken Form D 15 x 46 mm, Nr. 9015Z
Vormann Schließhaken Form D 15 x 46 mm, Nr. 9015Z
Vormann Schließhaken Form D 15 x 46 mm, Nr. 9015Z
Artikel-Nr.:
     5417F-165846
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     4003984160087
EAN/GTIN:
     4003984160087
Suchbegriffe:
Gegenhaken
Schließhaken
schließhaken
Gerade und gekröpfte Schließhaken für Kistenverschlüsse Verzinkt, DIN 3133, Form G.
Weitere Informationen:
Länge:
46
Material:
Metall
Norm:
DIN 3133
Gewicht:
11,16
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Lochzahl:
2
Werkstoffart:
Stahl
Hersteller:
Vormann
Schraubendurchmesser:
4
Höhe:
46 mm
Breite:
15 mm
Stärke:
2 mm
Oberfläche:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: BBS-Schliesshaken Form D 15x46
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,27*
€ 0,41*
2 Tage
124
10
€ 6,90*
ab € 0,31*
€ 0,50*
5 Tage
124
1
€ 4,95*
ab € 0,33*
€ 0,54*
4 Tage
152
1
€ 4,30*
ab € 0,33*
€ 0,55*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,22*
€ 0,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
001209105Z
ab € 1,39*
Ähnlich
August Vormann
001202050Z
ab € 0,00706*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.