Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vormann Schließhaken Form D 46 x 18 mm, Nr. 9018Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vormann Schließhaken Form D 46 x 18 mm, Nr. 9018Z
Vormann Schließhaken Form D 46 x 18 mm, Nr. 9018Z
Vormann Schließhaken Form D 46 x 18 mm, Nr. 9018Z
Vormann Schließhaken Form D 46 x 18 mm, Nr. 9018Z
Vormann Schließhaken Form D 46 x 18 mm, Nr. 9018Z
Vormann Schließhaken Form D 46 x 18 mm, Nr. 9018Z
Artikel-Nr.:
     5417F-165847
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     4003984160100
EAN/GTIN:
     4003984160100
Suchbegriffe:
Gegenhaken
Schließhaken
schließhaken
Gekröpfte Schließhaken für Kistenverschlüsse

Hell verzinkt, zur Deckelmontage DIN 3133, Form K.

Weitere Informationen:
Länge:
48
Material:
Metall
Norm:
DIN 3133
Gewicht:
13,5
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Lochzahl:
2
Werkstoffart:
Stahl
Hersteller:
Vormann
Schraubendurchmesser:
4
Höhe:
46 mm
Breite:
18 mm
Stärke:
2 mm
Oberfläche:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: BBS-Schliesshaken Form D 46x18
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
350
Frei Haus
ab € 0,1643*
€ 0,2148*
3 Tage
150
50
€ 5,99*
ab € 0,1622*
€ 0,223*
1 Tag
200
50
€ 5,45*
ab € 0,1639*
€ 0,2239*
1 Tag
140
50
€ 5,59*
ab € 0,1829*
€ 0,2429*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,22*
€ 0,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
000008018Z
ab € 0,143*
Ähnlich
August Vormann
000008025Z
ab € 0,2608*
Ähnlich
August Vormann
000009025Z
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.