Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vormann Breitwinkel verzinkt 50 x 50mm Nr. 177050Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vormann Breitwinkel verzinkt 50 x 50mm Nr. 177050Z
Vormann Breitwinkel verzinkt 50 x 50mm Nr. 177050Z
Vormann Breitwinkel verzinkt 50 x 50mm Nr. 177050Z
Vormann Breitwinkel verzinkt 50 x 50mm Nr. 177050Z
Vormann Breitwinkel verzinkt 50 x 50mm Nr. 177050Z
Vormann Breitwinkel verzinkt 50 x 50mm Nr. 177050Z
Artikel-Nr.:
     5417F-165883
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000177050Z
EAN/GTIN:
     4003984201933
Suchbegriffe:
Breitwinkel
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
breitwinkel vormann
Breitwinkel Stahl verzinkt, 50 x 50, beidseitig versenkt
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoff:
Stahl
Verstärkerrippe:
Nein
Schenkellänge B:
50
Schenkellänge A:
50
Grundpreis:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
Schraubendurchmesser:
3,5
Form:
Winkel
Schenkellänge:
50 mm
Abmessungen:
50 x 50 mm
Lochdurchmesser:
4,5 mm
Breite:
50 mm
Hersteller:
Vormann
Stärke:
2 mm
Ausführung:
Breitwinkel
Weitere Suchbegriffe: exzenterbeschlag, Breitwinkel verzinkt50 x 50mm Nr. 177050Z
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
225
50
€ 5,99*
ab € 0,2471*
€ 0,3479*
1 Tag
210
50
€ 5,59*
ab € 0,3029*
€ 0,4329*
2 Tage
300
50
€ 4,99*
ab € 0,3569*
€ 0,5024*
4 Tage
300
50
€ 6,90*
ab € 0,38*
€ 0,72*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,31*
€ 0,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.