Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kotflügelscheiben, 6,4 x 30 x 1,5, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kotflügelscheiben, 6,4 x 30 x 1,5, A4 blank
Kotflügelscheiben, 6,4 x 30 x 1,5, A4 blank
Kotflügelscheiben, 6,4 x 30 x 1,5, A4 blank
Kotflügelscheiben, 6,4 x 30 x 1,5, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-166505
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     166505
EAN/GTIN:
     4057222633390
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kotflügelscheibe
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Art. 9054 A4 30X6,4X1,5
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Material:
Edelstahl
Stärke:
1,5
Sicherungsfunktion:
Nein
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
1,5 mm
Außendurchmesser:
30 mm
Innendurchmesser:
6,4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0846*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1646*
€ 2,57587
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7271*
€ 2,05525
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1371*
€ 0,16315
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1229*
€ 0,14625
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1152*
€ 0,13709
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1107*
€ 0,13173
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0846*
€ 0,10067
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.