Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 4 x 14 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 4 x 14 A2 blank
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 4 x 14 A2 blank
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 4 x 14 A2 blank
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 4 x 14 A2 blank
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 4 x 14 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-166660
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223759723
Suchbegriffe:
Flachkopfschrauben ähnlich ISO 7380
Linsenkopfschrauben ähnlich ISO 738...
Ähnlich ISO 7380
flachkopfschrauben ähnlich iso 7380
hnl. ISO 7380 MF A2 M 4X14
Flange button head socket screws
Weitere Informationen:
k:
2,2
a:
9,4
Gewinde:
M 4
Antrieb:
Innensechskant
Norm:
7380-2
Normart:
ISO
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Flachkopfschraube mit Flansch
Oberfläche:
blank
Antriebsgröße:
2,5
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
s:
2,5
d:
4
l:
14
Flanschbreite:
9,4
Kopfform:
Flachkopf mit Flansch
Länge:
14 mm
Durchmesser:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: Ähnlich, ISO, 7380, Schrauben, Innensechskant, mit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0181*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0393*
€ 0,04677
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0392*
€ 0,04665
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0369*
€ 0,04391
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0258*
€ 0,0307
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0255*
€ 0,03035
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0181*
€ 0,02154
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.