Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7504 Bohrschrauben - Blechgewinde 6,3 x 110, Außensechskant, Stahl verzinkt, Form K Außensechskant mit Flansch


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7504 Bohrschrauben - Blechgewinde 6,3 x 110, Außensechskant, Stahl verzinkt, Form K Außensechskant mit Flansch
DIN 7504 Bohrschrauben - Blechgewinde 6,3 x 110, Außensechskant, Stahl verzinkt, Form K Außensechskant mit Flansch
DIN 7504 Bohrschrauben - Blechgewinde 6,3 x 110, Außensechskant, Stahl verzinkt, Form K Außensechskant mit Flansch
DIN 7504 Bohrschrauben - Blechgewinde 6,3 x 110, Außensechskant, Stahl verzinkt, Form K Außensechskant mit Flansch
DIN 7504 Bohrschrauben - Blechgewinde 6,3 x 110, Außensechskant, Stahl verzinkt, Form K Außensechskant mit Flansch
Artikel-Nr.:
     5417F-166886
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     166886
EAN/GTIN:
     4057221302211
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 K
DIN 7504 K
DIN 7504 K Bohrschraube
DIN 7504 K Schraube
DIN 7504 Stahl Form K galvanisch verzinkt Bohrschrauben, mit Blechschrauben-Gew., mit Sechskant-Flanschkopf - Abmessung: K 6,3 x110
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit angepresster Scheibe
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
für Blechdicken:
2,0-6,0
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
Form:
K
Vollgewinde:
Ja
s:
10
d:
6,3
l:
110
k:
5,9
Gewindeart:
Blechgewinde
Spitze:
Bohrspitze
dp max.:
5,8
c:
1
Bohrbereich von/bis:
2,0/6,0
dc:
13,5
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant mit Flansch
Gewindeausführung:
Feingewinde
Antriebsgröße:
10
Antrieb:
Außensechskant
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
110 mm
Durchmesser:
6,3 mm
Norm:
7504
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1345* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,46*
€ 26,7274
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,14*
€ 25,1566
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,37*
€ 24,2403
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,74*
€ 23,4906
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 16,24*
€ 19,3256
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,45*
€ 16,0055
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.