Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 4 x 10, Messing vernickelt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 4 x 10, Messing vernickelt
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 4 x 10, Messing vernickelt
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 4 x 10, Messing vernickelt
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 4 x 10, Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     5417F-16723
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     16723
EAN/GTIN:
     4057221604353
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 Messing galvanisch vernickelt Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 10
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewinde:
M 4
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
b min.:
22
Antriebsgröße:
1
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Messing
dk:
7,5
N:
1
d:
4
l:
10 mm
k:
2,2
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
DIN
Oberfläche:
vernickelt
Werkstoff:
Messing
Länge:
10 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
963
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,03735* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,18*
€ 15,6842
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,14*
€ 15,6366
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,52*
€ 14,8988
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,11*
€ 14,4109
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,54*
€ 13,7326
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,21*
€ 10,9599
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,47*
€ 8,8893
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.