Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 5 x 16, Messing vernickelt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 5 x 16, Messing vernickelt
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 5 x 16, Messing vernickelt
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 5 x 16, Messing vernickelt
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 5 x 16, Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     5417F-16737
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     16737
EAN/GTIN:
     4057221604537
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 Messing galvanisch vernickelt Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 16
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
dk:
9,2
N:
1,2
d:
5
l:
16 mm
k:
2,5
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 5
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
b min.:
25
Antriebsgröße:
1,2
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Messing
Normart:
DIN
Oberfläche:
vernickelt
Werkstoff:
Messing
Länge:
16 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
963
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,05395* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,59*
€ 22,1221
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,42*
€ 21,9198
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,69*
€ 21,0511
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,92*
€ 20,1348
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,52*
€ 19,6588
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 13,35*
€ 15,8865
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,79*
€ 12,8401
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.