Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 3 x 16, Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 3 x 16, Messing blank
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 3 x 16, Messing blank
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 3 x 16, Messing blank
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 3 x 16, Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-16780
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     16780
EAN/GTIN:
     4057221622722
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
DIN 964 Messing Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 16
Weitere Informationen:
b:
19
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Messing
dk:
5,6
d:
3
l:
16 mm
f:
0,75
k:
1,65
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 3
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antriebsgröße:
0,8
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Messing
Länge:
16 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
964
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0507*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0794*
€ 0,09449
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0744*
€ 0,08854
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0714*
€ 0,08497
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0662*
€ 0,07878
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0639*
€ 0,07604
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0507*
€ 0,06033
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.