Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 4 x 20, Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 4 x 20, Messing blank
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 4 x 20, Messing blank
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 4 x 20, Messing blank
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 4 x 20, Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-16793
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     16793
EAN/GTIN:
     4057221623125
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
DIN 964 Messing Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 20
Weitere Informationen:
b:
22
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Messing
dk:
7,5
d:
4
l:
20 mm
f:
1
k:
2,2
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 4
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antriebsgröße:
1
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Messing
Länge:
20 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
964
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1027*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1707*
€ 0,20313
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1527*
€ 0,18171
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1467*
€ 0,17457
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1367*
€ 0,16267
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1317*
€ 0,15672
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1027*
€ 0,12221
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.