Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 5 x 10, Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 5 x 10, Messing blank
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 5 x 10, Messing blank
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 5 x 10, Messing blank
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 5 x 10, Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-16805
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     16805
EAN/GTIN:
     4055248044404
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
DIN 964 Messing Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 10
Weitere Informationen:
b:
25
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
l:
10 mm
f:
1,25
k:
2,5
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 5
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antriebsgröße:
1,2
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Messing
dk:
9,2
d:
5
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Messing
Länge:
10 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
964
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0602*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1008*
€ 0,11995
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0925*
€ 0,11008
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0891*
€ 0,10603
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0828*
€ 0,09853
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0799*
€ 0,09508
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0602*
€ 0,07164
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.