Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 6 x 50, Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 6 x 50, Messing vernickelt
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 6 x 50, Messing vernickelt
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 6 x 50, Messing vernickelt
DIN 964 Linsensenkschraube mit Schlitz M 6 x 50, Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     5417F-16918
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     16918
EAN/GTIN:
     4057221622494
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
DIN 964 Messing galvanisch vernickelt Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 50
Weitere Informationen:
b:
28
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Messing
dk:
11
d:
6
l:
50 mm
f:
1,5
k:
3
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 6
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antriebsgröße:
1,6
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Oberfläche:
vernickelt
Werkstoff:
Messing
Länge:
50 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
964
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3528*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5828*
€ 0,69353
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5028*
€ 0,59833
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4828*
€ 0,57453
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4428*
€ 0,52693
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4328*
€ 0,51503
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3528*
€ 0,41983
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.