Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 8 x 140, 8.8 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 8 x 140, 8.8 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 8 x 140, 8.8 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 8 x 140, 8.8 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 8 x 140, 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-170171
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     170171
EAN/GTIN:
     4057221484603
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 08.8 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 8 x 140
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
8
Antriebsgröße:
5
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
dk:
17,92
s:
5
d:
8
l:
140
k:
4,96
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 8
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
140 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,54*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,0954* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 162,29*
€ 193,1251
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 158,64*
€ 188,7816
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 132,08*
€ 157,1752
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 130,07*
€ 154,7833
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 127,68*
€ 151,9392
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 109,54*
€ 130,3526
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.