Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Patrone FHB II-P 8 x 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Patrone FHB II-P 8 x 60
Fischer Patrone FHB II-P 8 x 60
Fischer Patrone FHB II-P 8 x 60
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417F-170189
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     096824
EAN/GTIN:
     4006209968246
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mörtelpatrone
mörtelpatrone fischer
mörtelpatrone
Die Fischer Patrone FHB II-P ist eine Systemkomponente des Fischer Highbond-Systems FHB II zur Befestigung in ungerissenem und gerissenem Beton. Die Mörtelpatrone enthält einen styrolfreien Vinylestermörtel. Die Mörtelpatrone kann mit den Fischer Highbond-Ankerstangen FHB II-A S (Standard), Highbond-Ankerstangen FHB II-A L (lang) aus galvanisch verzinktem Stahl, aus nicht rostendem Stahl und aus hochkorrosionsbeständigem Stahl verwendet werden. Die Fischer Highbond-Ankerstangen werden mit dem Setzwerkzeug RA-SDS mit einem Bohrhammer drehend-schlagend gesetzt. Beim Setzvorgang wird die Mörtelpatrone zerstört, durchmischt und aktiviert die Mörtelmasse. Beim Anziehen der Sechskantmutter werden die Konen der Ankerstange in die Mörtelschale gezogen, die sich gegen die Bohrlochwand verspannt. Mit dem Fischer Highbond-System FHB II werden Fassaden, Maschinen und Stahlkonstruktionen im Innen- und Außenbereich sicher befestigt.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Patronen
ETA-Zulassung:
ja
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
Fischer
PZ:
6
GTIN (EAN-Code):
4006209968246
Bohrernenndurchmesser:
10
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.250 KGM
Verankerungstiefe:
60 mm
Bohrlochtiefe:
75 mm
passend zu:
FHB II-A L M 8 x 60
Bohrerdurchmesser:
10 mm

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: PATRONE-8-60
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
270
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,5228*
€ 2,0928*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,46*
€ 2,40*
1 Tag
30
10
pro Stück
€ 7,99*
ab € 1,7931*
€ 2,4331*
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,87194*
€ 2,56194*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,8881*
€ 2,5781*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.