Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Dämmstoffteller HV 36 gelocht verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Dämmstoffteller HV 36 gelocht verzinkt
Fischer Dämmstoffteller HV 36 gelocht verzinkt
Fischer Dämmstoffteller HV 36 gelocht verzinkt
Fischer Dämmstoffteller HV 36 gelocht verzinkt
Fischer Dämmstoffteller HV 36 gelocht verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-170293
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     004286
EAN/GTIN:
     4000657042862
Suchbegriffe:
Dämmstoffteller
dämmstoffteller
Der Fischer Dämmstoffteller HV 36 gelocht verzinkt wird in Kombination mit einer 5-mm-Schraube verwendet. Damit können sehr druckfeste Dämmstoffplatten in Holz- und Holzbaustoffen befestigt werden.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Tellerdurchmesser:
36
Werkstoffart:
Stahl
Hersteller:
Fischer
PZ:
2
GTIN (EAN-Code):
4000657042862
Tellerhöhe:
3,5 mm
Durchgangsloch:
5 mm
Teller-Ø:
36 mm
Weitere Suchbegriffe: demmstoffteller HV36, DäMMSTOFF-HV 36 GELOCHT
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0818*
€ 0,1072*
7 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,1497*
€ 0,1497*
3 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,1588*
€ 0,1588*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,1674*
€ 0,1674*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1826*
€ 0,1826*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1072*
€ 0,12757
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0818*
€ 0,09734
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.