Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Upat Ankerstange ASTA M 10 x 150 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Upat Ankerstange ASTA M 10 x 150 R
Upat Ankerstange ASTA M 10 x 150 R
Upat Ankerstange ASTA M 10 x 150 R
Artikel-Nr.:
     5417F-170299
Hersteller:
     Upat
Herst.-Nr.:
     007864
EAN/GTIN:
     4000657078649
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
upat ankerstange m10
ankerstange m10
upat ankerstange
Die Upat Ankerstange ASTA A4 ist das am vielseitigsten einsetzbare Zubehör in der chemischen Befestigung. Diese Gewindestange, in der Ausführung aus nicht rostendem Stahl, ist besonders geeignet für die Befestigung im Außenbereich in den unterschiedlichsten Baustoffen mit sämtlichen Injektionsmörtel- und Patronensystemen von Upat. Der wirtschaftlichste Einsatz der Ankerstange ist in Kombination mit der Patrone UKA 3 - Wenn viele Befestigungspunkte nacheinander verarbeitet werden, ist die Kombination mit den Injektionsmörtelkartuschen eher zu empfehlen. Bei der Montage mit der Mörtelpatrone wird die Ankerstange mit einem Bohrhammer drehend-schlagend gesetzt. Beim Setzvorgang wird die Mörtelpatrone zerstört, durchmischt und aktiviert die Mörtelmasse. Bei der Montage mit den Injektionsmörteln wird die Gewindestange von Hand unter leichten Drehbewegungen in das Bohrloch geschoben. Besonders häufig wird das System mit der Ankerstange Upat ASTA A4 für die Befestigung von Stützenfüßen und Stahlkonstruktionen verwendet.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Grundpreis:
Ja
Werkstoff:
A4
Drehmoment zum Verankern:
20 Nm
Bohrlochtiefe:
90 mm
min. Bauteildicke:
140 mm
passend zu:
UKA 3 M 10 / 00420
Schlüsselweite (6kant):
7 mm
Schlüsselweite (6kant Mutter):
17 mm
min. Verankerungstiefe:
90 mm
max. Befestigungsdicke:
42 mm
Durchmesser:
10
min. Randabstand:
45 mm
min. Achsabstand:
90 mm
Durchgangsloch:
DURCHGL#<12 mm
max. Dicke des Anbauteils:
42 mm
Gewinde:
M 10
Schlüsselweite:
17 mm
Oberfläche:
blank
Ausführung:
Ankerstangen
Bohrerdurchmesser:
12 mm
Dübellänge:
150 mm
Länge:
150 mm
Bohrernenndurchmesser:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: Upat, ASTA, M, 10, x
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
200
10
€ 7,99*
ab € 0,20525*
€ 0,30525*
3 Tage
unbekannt
10
€ 9,00*
ab € 1,4257*
€ 2,0757*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,6251*
€ 2,3551*
10
€ 5,00*
ab € 1,8101*
€ 2,6301*
2 Tage
14
10
€ 5,59*
ab € 1,9925*
€ 2,8825*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3551*
€ 2,80257
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0451*
€ 2,43367
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9651*
€ 2,33847
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,7651*
€ 2,10047
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,7051*
€ 2,02907
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,6251*
€ 1,93387
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.