Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Upat Ankerstange ASTA M16x190 Stahl feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Upat Ankerstange ASTA M16x190 Stahl feuerverzinkt
Upat Ankerstange ASTA M16x190 Stahl feuerverzinkt
Upat Ankerstange ASTA M16x190 Stahl feuerverzinkt
Upat Ankerstange ASTA M16x190 Stahl feuerverzinkt
Upat Ankerstange ASTA M16x190 Stahl feuerverzinkt
Upat Ankerstange ASTA M16x190 Stahl feuerverzinkt
Upat Ankerstange ASTA M16x190 Stahl feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-170334
Hersteller:
     Upat
Herst.-Nr.:
     008204
EAN/GTIN:
     4000657082042
Suchbegriffe:
Ankerstange
upat ankerstange m16x190 verzinkt
ankerstange m16
ankerstange m16x190
Die Upat Ankerstange ASTA fvz ist das am vielseitigsten einsetzbare Zubehör in der chemischen Befestigung. Diese Gewindestange, in feuerverzinkter Ausführung, ist besonders geeignet für die kostengünstige, nicht zulassungsrelevante Befestigung im Außenbereich in den unterschiedlichsten Baustoffen mit sämtlichen Injektionsmörtel- und Patronensystemen von Upat. Der wirtschaftlichste Einsatz der Ankerstange ist in Kombination mit der Patrone UKA 3 - Wenn viele Befestigungspunkte nacheinander verarbeitet werden, ist die Kombination mit den Injektionsmörtelkartuschen eher zu empfehlen. Bei der Montage mit der Mörtelpatrone wird die Ankerstange mit einem Bohrhammer drehend-schlagend gesetzt. Beim Setzvorgang wird die Mörtelpatrone zerstört, durchmischt und aktiviert die Mörtelmasse. Bei der Montage mit den Injektionsmörteln wird die Gewindestange von Hand unter leichten Drehbewegungen in das Bohrloch geschoben. Besonders häufig wird das System mit der Ankerstange Upat ASTA fvz für die Befestigung von Zaunanlagen verwendet.
Weitere Informationen:
Grundpreis:
Ja
Ausführung:
Ankerstangen
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
min. Bauteildicke:
175 mm
passend zu:
UKA 3 M 16 / 00422
Hersteller:
UPAT
Schlüsselweite (6kant):
12 mm
Schlüsselweite (6kant Mutter):
24 mm
PZ:
2
min. Verankerungstiefe:
125 mm
max. Befestigungsdicke:
35 mm
GTIN (EAN-Code):
4000657082042
Gesamtlänge:
190 mm
Drehmoment zum Verankern:
80 Nm
Mindestbauteildicke:
175 mm
Bohrlochtiefe:
125 mm
Durchmesser:
16 mm
min. Randabstand:
65 mm
min. Achsabstand:
125 mm
Durchgangsloch:
< 18 mm
max. Dicke des Anbauteils:
35 mm
Gewinde:
M 16
Schlüsselweite:
24
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Bohrerdurchmesser:
18 mm
Dübellänge:
190 mm
Länge:
190 mm
max. Nutzlänge:
35 mm
Bohrernenndurchmesser:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: ANKER-16-190 FVZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,9529*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.