Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Justierschraube JUSS 6 x 100 B Beutel (20)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer Justierschraube JUSS 6 x 100 B Beutel (20)
Fischer Justierschraube JUSS 6 x 100 B Beutel (20)
Fischer Justierschraube JUSS 6 x 100 B Beutel (20)
Artikel-Nr.:
     5417F-170416
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     015961
EAN/GTIN:
     4006209159613
Suchbegriffe:
Abstandschraube
Abstandsschraube
Justierschraube
abstandsschraube 6x100
SB - Justierschraube JUSS 6 x 100 B
Weitere Informationen:
effektive Verankerungstiefe:
30
h:
30
Kopfform:
Senkkopf
min. Verankerungstiefe:
30
max. Holzdicke:
25
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
Torx
Länge:
100 mm
da:
25
Durchmesser:
6 mm
ds:
6
Ausführung:
Justierschraube Holz-Holz
Antriebsgröße:
25
Oberfläche:
verzinkt
Grundpreis:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Anzahl je Karte:
20 x JUSS 6 x 100
Hersteller:
Fischer
PZ:
3
GTIN (EAN-Code):
4006209159613
Weitere Suchbegriffe: abstandschraube fischer, abstandsschraube, FENST-6-100 B BEUTEL
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
20
€ 6,50*
ab € 6,46*
€ 8,22*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,05*
€ 9,17*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.