Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Setzwerkzeug EHS M10x40 plus für Einschlaganker EA II


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Setzwerkzeug EHS M10x40 plus für Einschlaganker EA II
Fischer Setzwerkzeug EHS M10x40 plus für Einschlaganker EA II
Fischer Setzwerkzeug EHS M10x40 plus für Einschlaganker EA II
Artikel-Nr.:
     5417F-170784
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     044633
EAN/GTIN:
     4006209446331
Suchbegriffe:
Einschlaganker
Schlaganker
Setzeisen
Setzwerkzeug
Manuelles Setzwerkzeug aus Metall mit ergonomischem Kunstoffgriff und Handschlagschutz für die schnelle und sichere Montage von Fischer Einschlagankern EA II.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Prägestempel
Sicherheitsdatenblatt:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Lastwerte:
Nein
ETA-Zulassung:
nein
Anwendungsbereich:
sSpreizt den Einschlaganker im Bohrloch auf
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Artikeltyp:
Setzwerkzeug
VDS-Zulassung:
ja
Prüfzeichen:
Nein
Zulassungen:
Nein
Dübellänge:
40
Feuerwiderstandsklasse:
keine
Typ:
EHS
Brandprüfung:
Nein
EPD - Umwelt Produktdeklaration:
Nein
Anerkennung Factory Mutual:
Nein
Bohrerdurchmesser:
10
DOP - Declaration of Performance:
Nein
Technische Dokumentation:
Nein
Gewicht:
506 g
Gütesiegel:
Nein
passend zu Einschlaganker:
EA II M 10 x 40
Hersteller:
Fischer
PZ:
1
GTIN (EAN-Code):
4006209446331
Gewicht in kg per 100 Stück:
50.000 KGM
passend zu:
EA II M 10 x 40
Weitere Suchbegriffe: Setzwerkzeug für Einschlaganker, einschlaganker fischer, setzeisen, EINSCHLAG-10 PLUS
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 17,44*
€ 22,60*
1 Tag
30
1
€ 6,40*
ab € 18,18*
€ 22,78*
2 Tage
30
1
€ 6,40*
ab € 18,59*
€ 23,20*
7 Tage
27
1
€ 4,95*
ab € 18,69*
€ 23,27*
1
€ 5,00*
ab € 19,01*
€ 23,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.