Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Spreizdübel S 10 DP


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Fischer Spreizdübel S 10 DP
Fischer Spreizdübel S 10 DP
Fischer Spreizdübel S 10 DP
Fischer Spreizdübel S 10 DP
Fischer Spreizdübel S 10 DP
Fischer Spreizdübel S 10 DP
Fischer Spreizdübel S 10 DP
Artikel-Nr.:
     5417F-171186
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     050127
EAN/GTIN:
     4006209501276
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Spreizdübel
fischer spreizdübel 10x50
Der Fischer Spreizdübel S ist das Original und seit Jahrzehnten der millionenfach bewährte Klassiker. Der Kunststoffdübel wird zu 100 % aus hochwertigem Nylon hergestellt. Dadurch ist der Dübel besonders robust bei der Montage und garantiert dauerhafte Sicherheit. Da der Dübel nur in zwei Richtungen spreizt, können durch das Drehen des Dübels die Spreizkräfte gezielt parallel zum Baustoffrand eingeleitet werden. Dies verhindert bei der randnahen Befestigung das Abplatzen des Baustoffes. Der Fischer Spreizdübel S ist für Befestigungen in Vollbaustoffen zu empfehlen. Damit lassen sich Bilderrahmen, Leuchten, leichte Hängeschränke oder Elektroinstallationen befestigen.
Weitere Informationen:
Werkstoff Dübel:
Kunststoff
Mit Schrauben:
nein
Abstandsmontage:
nein
Vorsteckmontage:
ja
Durchsteckmontage:
nein
Hersteller:
Fischer
Schraubendurchmesser:
6 - 8
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Farbe:
grau
VDS-Zulassung:
ja
Dübeldurchmesser:
10
Werkstoffart:
Kunststoff
PZ:
6
GTIN (EAN-Code):
4006209501276
Werkstoff:
Kunststoff
Durchmesser:
10 mm
Dübellänge = mind. Verankerungstiefe:
50 mm
min. Bohrlochtiefe:
70 mm
Ausführung:
ohne Kragen
Bohrerdurchmesser:
10 mm
Dübellänge:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: spreizdübel fischer, spreizdübel, NYLON-10
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
400
100
pro Box
€ 6,40*
ab € 0,0751*
€ 0,10*
2 Tage
1200
100
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,0815*
€ 0,1089*
Lager 5417
100
pro Box
€ 5,90*
ab € 0,0786*
€ 0,1102*
2 Tage
300000
100
pro Box
€ 6,40*
ab € 0,08519*
€ 0,11369*
6 Tage
2700
100
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0858*
€ 0,1145*
Menge:  Box  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,1102*
€ 0,13114
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1033*
€ 0,12293
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1009*
€ 0,12007
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0946*
€ 0,11257
pro Box
ab 2500000 Boxen
€ 0,0786*
€ 0,09353
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0786* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 11,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.