Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Nageldübel N 6 x 40/7 P K Pilzkopf und Kunststoffnagel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Nageldübel N 6 x 40/7 P K Pilzkopf und Kunststoffnagel
Fischer Nageldübel N 6 x 40/7 P K Pilzkopf und Kunststoffnagel
Fischer Nageldübel N 6 x 40/7 P K Pilzkopf und Kunststoffnagel
Fischer Nageldübel N 6 x 40/7 P K Pilzkopf und Kunststoffnagel
Fischer Nageldübel N 6 x 40/7 P K Pilzkopf und Kunststoffnagel
Fischer Nageldübel N 6 x 40/7 P K Pilzkopf und Kunststoffnagel
Fischer Nageldübel N 6 x 40/7 P K Pilzkopf und Kunststoffnagel
Artikel-Nr.:
     5417F-171190
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     050342
EAN/GTIN:
     4006209503423
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Der Fischer Nageldübel N-P K mit Pilzkopf besteht aus einem Dübel und einer Nagelschraube aus hochwertigem Nylon. Diese sind für eine schnelle Montage bereits vormontiert. Der Nageldübel wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage durch das Anbauteil eingeführt. Beim Einschlagen der Nagelschraube spreizt die Dübelhülse auf und verankert sicher im Baustoff. Der Fischer Nageldübel N-P K mit Pilzkopf ist ideal für die Befestigung von Anbauteilen mit Langlöchern in allen Baustoffen.
Weitere Informationen:
Dübelform:
Pilzkopf
Bohrerdurchmesser:
6
Dübeldurchmesser:
6
Farbe:
grau
Ausführung:
mit Nagelschraube
Schraubenabmessung:
4 x 45
min. Bohrlochtiefe:
55
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
max. Nutzlänge:
7
VDS-Zulassung:
ja
PZ:
3
GTIN (EAN-Code):
4006209503423
fischer Nagelschraube:
4 x 45 mm
Rand:
13
min. Verankerungstiefe:
30 mm
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
55 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
max. Dicke des Anbauteils:
7 mm
Bohrdurchmesser:
6 mm
Hersteller:
Fischer
Dübellänge:
40 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0655*
€ 0,1028*
14 Tage
807
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0712*
€ 0,1041*
10 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0745*
€ 0,1203*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0827*
€ 0,1215*
4 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,0997*
€ 0,145*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1028*
€ 0,12233
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1013*
€ 0,12055
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,091*
€ 0,10829
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0887*
€ 0,10555
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0827*
€ 0,09841
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0655*
€ 0,07795
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 5,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.