Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Spreizdübel S 14 GK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Spreizdübel S 14 GK
Fischer Spreizdübel S 14 GK
Fischer Spreizdübel S 14 GK
Fischer Spreizdübel S 14 GK
Fischer Spreizdübel S 14 GK
Fischer Spreizdübel S 14 GK
Fischer Spreizdübel S 14 GK
Artikel-Nr.:
     5417F-171232
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     052113
EAN/GTIN:
     4006209521137
Suchbegriffe:
Spreizdübel
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Der Fischer Spreizdübel S ist das Original und seit Jahrzehnten der millionenfach bewährte Klassiker. Der Kunststoffdübel wird zu 100 % aus hochwertigem Nylon hergestellt. Dadurch ist der Dübel besonders robust bei der Montage und garantiert dauerhafte Sicherheit. Da der Dübel nur in zwei Richtungen spreizt, können durch das Drehen des Dübels die Spreizkräfte gezielt parallel zum Baustoffrand eingeleitet werden. Dies verhindert bei der randnahen Befestigung das Abplatzen des Baustoffes. Der Fischer Spreizdübel S ist für Befestigungen in Vollbaustoffen zu empfehlen. Damit lassen sich Bilderrahmen, Leuchten, leichte Hängeschränke oder Elektroinstallationen befestigen.
Weitere Informationen:
Mit Schrauben:
nein
Werkstoff:
Polyamid
Abstandsmontage:
Nein
Vorsteckmontage:
Ja
Durchsteckmontage:
Nein
Werkstoffart:
Kunststoff
Spanplatten-/Holzschrauben:
10 - 12
Hersteller:
Fischer
Dübellänge:
75
Verankerungstiefe:
75
Schraubendurchmesser:
10 - 12
min. Verankerungstiefe:
75
min. Bohrlochtiefe:
90
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
GTIN (EAN-Code):
4006209521137
Bohrernenndurchmesser:
14
VDS-Zulassung:
Ja
Bohrerdurchmesser:
14
Dübeldurchmesser:
14
Farbe:
grau
Werkstoff Dübel:
Kunststoff
Ausführung:
ohne Kragen
Weitere Suchbegriffe: Universaldübel, spreizdübel fischer, spreizdübel, Nylon-14
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,60*
€ 2,35*
Lager 5417
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,51*
€ 2,64*
13 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,83*
€ 2,69*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,97*
€ 2,89*
1 Tag
30
5
pro Stück
€ 7,99*
ab € 2,00*
€ 2,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 13,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
52107
ab € 1,53*
Ähnlich
fischer
4006209521182
ab € 1,52*
Ähnlich
fischer
52119
ab € 1,51*
Ähnlich
fischer
52116
ab € 1,51*
Ähnlich
fischer
052120
ab € 1,98*
Ähnlich
fischer
052112
ab € 1,79*
Ähnlich
fischer
052114
ab € 1,51*
Ähnlich
fischer
052115
ab € 1,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.