Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Langschaftdübel SXR 8 x 120 Z mit Senkholzschraube K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer Langschaftdübel SXR 8 x 120 Z mit Senkholzschraube K
Fischer Langschaftdübel SXR 8 x 120 Z mit Senkholzschraube K
Fischer Langschaftdübel SXR 8 x 120 Z mit Senkholzschraube K
Fischer Langschaftdübel SXR 8 x 120 Z mit Senkholzschraube K
Fischer Langschaftdübel SXR 8 x 120 Z mit Senkholzschraube K
Fischer Langschaftdübel SXR 8 x 120 Z mit Senkholzschraube K
Fischer Langschaftdübel SXR 8 x 120 Z mit Senkholzschraube K
Artikel-Nr.:
     5417F-171253
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     052206
EAN/GTIN:
     4006209522066
Suchbegriffe:
Langschaftdübel
langschaftdübel fischer
langschaftdübel
Der Fischer Langschaftdübel SXR-Z ist ein Rahmendübel aus hochwertigem Nylon mit vormontierter Fischer Senkholzschraube. Dank der besonderen Dübelgeometrie kann der SXR in Vollbaustoffen und Lochbaustoffen eingesetzt werden. Aufgrund der geringen Verankerungstiefe von nur 50 mm lässt sich der Langschaftdübel vor allem bei Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen besonders wirtschaftlich verarbeiten. Der Fischer Langschaftdübel SXR-Z ist mit der Senkkopfschraube besonders für die Befestigung von Holzkonstruktionen zu empfehlen.
Weitere Informationen:
Werkstoff Dübel:
galvanisch verzinkter Stahl
Werkstoffart:
Kunststoff
max. Dicke des Anbauteils:
70 mm
Schraubendurchmesser:
5,5 mm
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
max. Nutzlänge:
70
Farbe:
grau
VDS-Zulassung:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Kopfform Schraube:
Senkkopf
Anzahl je Karte:
4 x SXR 8 x 120 R, 4 x Holzschraube 6 x
Sprachen auf Karte:
D, GB, F, NL, E
PZ:
6
Dübeldurchmesser:
8
min. Verankerungstiefe:
50 mm
Hersteller:
Fischer
min. Bohrlochtiefe:
130 mm
Ausführung:
mit Schraube
Bohrerdurchmesser:
8 mm
Dübellänge:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: FASSA-8-120-K SB-KARTE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.