Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Messingdübel PA 4 M8/25 K SB-Karte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer Messingdübel PA 4 M8/25 K SB-Karte
Fischer Messingdübel PA 4 M8/25 K SB-Karte
Fischer Messingdübel PA 4 M8/25 K SB-Karte
Fischer Messingdübel PA 4 M8/25 K SB-Karte
Fischer Messingdübel PA 4 M8/25 K SB-Karte
Fischer Messingdübel PA 4 M8/25 K SB-Karte
Fischer Messingdübel PA 4 M8/25 K SB-Karte
Artikel-Nr.:
     5417F-171278
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     052485
EAN/GTIN:
     4006209524855
Suchbegriffe:
Messingdübel
fischer messingdübel m8
messingdübel m8
messingdübel fischer
Der Fischer Messingdübel PA 4 ist ein Spezialdübel für die Befestigung metrischer Schrauben in dünnen Plattenbaustoffen. Der Messingdübel wird in der Vorsteckmontage gesetzt. Beim Eindrehen der Schraube spreizt der Dübel auf und verankert sich im Baustoff. Der Fischer Messingdübel PA 4 ist ideal, um Griffe, Haltewinkel oder Lampen in Holzplattenwerkstoffen, Kunststoffplatten, aber auch in Beton, Vollziegel und Kalksand-Vollstein zu befestigen.
Weitere Informationen:
VDS-Zulassung:
Ja
Bohrerdurchmesser:
10
Dübeldurchmesser:
8
Durchmesser:
M8
Werkstoff Dübel:
Messing
Mit Schrauben:
nein
Werkstoffart:
Stahl
Dübellänge:
25
Verankerungstiefe:
25
min. Verankerungstiefe:
25
min. Einschraubtiefe:
25
min. Bohrlochtiefe:
25
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewinde:
M8
Werkstoff:
Messing
Anzahl je Karte:
4 x PA 4 M8/25
Hersteller:
Fischer
Sprachen auf Karte:
D, GB, F, NL, E, I
PZ:
5
GTIN (EAN-Code):
4006209524855
Ausführung:
ohne Schraube
Weitere Suchbegriffe: SPREIZ-8-25 K SB-KARTE
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,08*
€ 3,03*
Lager 5417
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,89*
€ 3,23*
13 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,24*
€ 3,28*
18 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,40*
€ 3,53*
4 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,99*
ab € 2,42*
€ 3,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 16,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
052484
ab € 2,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.