Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Justierschraube JUSS 6x145 mm Stahl verzinkt Senkkopf Torx Holz-Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Justierschraube JUSS 6x145 mm Stahl verzinkt Senkkopf Torx Holz-Holz
Fischer Justierschraube JUSS 6x145 mm Stahl verzinkt Senkkopf Torx Holz-Holz
Fischer Justierschraube JUSS 6x145 mm Stahl verzinkt Senkkopf Torx Holz-Holz
Fischer Justierschraube JUSS 6x145 mm Stahl verzinkt Senkkopf Torx Holz-Holz
Fischer Justierschraube JUSS 6x145 mm Stahl verzinkt Senkkopf Torx Holz-Holz
Fischer Justierschraube JUSS 6x145 mm Stahl verzinkt Senkkopf Torx Holz-Holz
Fischer Justierschraube JUSS 6x145 mm Stahl verzinkt Senkkopf Torx Holz-Holz
Artikel-Nr.:
     5417F-171379
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     059047
EAN/GTIN:
     4006209590478
Suchbegriffe:
Abstandschraube
Abstandsschraube
Justierschraube
Senkkopfschraube ohne Norm
Die Justierschraube zur schnellen und stufenlos justierbaren Montage von Holzkonstruktionen

Die Fischer Justierschraube JUSS ist eine spezielle Schraube mit zwei Gewinden zur stufenlos justierbaren Montage von Holzkonstruktionen. Die selbstbohrende Schraube wird durch das Anbauteil eingedreht und das Parallelgewinde zieht das Anbauteil an den Untergrund heran. Danach kann der Abstand zwischen dem Bauteil und dem Untergrund durch die gegenläufige Drehrichtung stufenlos justiert werden. Die Fischer Justierschraube ist ideal für die Befestigung von Holzunterkonstruktionen aus Latten mit einer Stärke von 20 bis 25 mm

Vorteile

  • Das spezielle Funktionsprinzip der Justierschraube JUSS erlaubt eine stufenlose Justierung. Dies erspart die Verwendung von Keilen und Klötzen zur Fixierung des Bauteils.
  • Das selbstbohrende Gewinde der Justierschraube JUSS schneidet sich direkt in das Holz. Somit ist kein Vorbohren erforderlich

Weitere Informationen:
Hersteller:
Fischer
Werkstoff:
Stahl
h:
30
a:
115
Kopfform:
Senkkopf
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
VDS-Zulassung:
ja
da:
25
Ls:
145
ds:
6
Werkstoffart:
Stahl
effektive Verankerungstiefe:
30 [mm]
Ausführung:
Justierschraube Holz-Holz
Bruttogewicht:
1828.60 [g]
Oberfläche:
verzinkt
Schraubenabmessung:
6 x 145 mm
PZ:
8
min. Verankerungstiefe:
30 mm
max. Justierweg:
90 mm
max. Abstand:
115 mm
Antrieb:
Torx
Antriebsgröße:
25
Durchmesser:
6 mm
Gewicht:
1824,00 [g]
GTIN (EAN-Code):
4006209590478
max. Holzdicke:
25 mm
Länge:
145 mm
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2604*
€ 0,3404*
Lager 5417
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,2599*
€ 0,3525*
3 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,2928*
€ 0,3828*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,3224*
€ 0,4124*
2 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 9,00*
ab € 0,3275*
€ 0,4275*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3525*
€ 0,41948
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3225*
€ 0,38378
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2999*
€ 0,35688
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2599*
€ 0,30928
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 35,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.