Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Abdeckkappe ADT 18 DB


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Fischer Abdeckkappe ADT 18 DB
Fischer Abdeckkappe ADT 18 DB
Fischer Abdeckkappe ADT 18 DB
Fischer Abdeckkappe ADT 18 DB
Artikel-Nr.:
     5417F-171437
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     060337
EAN/GTIN:
     4006209603376
Suchbegriffe:
ABDECK-ADT
Fischer Abdeckkappe ADT passend zu Sicherheitsschrauben mit Innenstern TX-Aufnahme.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Farbe Abdeckkappe:
RAL 8011 Nussbraun
Werkstoffart:
Kunststoff
Antrieb:
6
Außendurchmesser:
18
PZ:
6
passend zu Sicherheitsschraube:
10 mm
GTIN (EAN-Code):
4006209603376
Einsatz:
Torx
Hersteller:
Fischer
Farbe:
braun
Werkstoff:
Kunststoff
Durchmesser:
18 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 4,15*
€ 6,63*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 5,91*
€ 8,50*
€ 3,19*
ab € 7,29*
€ 10,45*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,63*
€ 7,8897
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,35*
€ 7,5565
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,10*
€ 7,259
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,82*
€ 6,9258
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,54*
€ 6,5926
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 5,08*
€ 6,0452
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,15*
€ 4,9385
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0415* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.