Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer ZYKON-Steigeisen-Befestigung FZA 14 x 40 ST A4


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Fischer ZYKON-Steigeisen-Befestigung FZA 14 x 40 ST A4
Fischer ZYKON-Steigeisen-Befestigung FZA 14 x 40 ST A4
Fischer ZYKON-Steigeisen-Befestigung FZA 14 x 40 ST A4
Fischer ZYKON-Steigeisen-Befestigung FZA 14 x 40 ST A4
Fischer ZYKON-Steigeisen-Befestigung FZA 14 x 40 ST A4
Artikel-Nr.:
     5417F-171465
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     060686
EAN/GTIN:
     4006209606865
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schraubanker
Der Fischer ZYKON-Steigeisenanker FZA ST ist ein Anker aus nicht rostendem Stahl. Mit dem Spezialbohrer FZUB wird in einem Arbeitsgang das hinterschnittene Bohrloch erstellt. Der Hinterschnittanker wird in der Vorsteckmontage gesetzt. Mit dem Setzwerkzeug FZE Plus wird die Spreizhülse über den Konus getrieben und füllt das hinterschnittene Bohrloch formschlüssig aus. Der Fischer ZYKON-Steigeisenanker FZA ST ist ideal, um Steigeisen DIN-konform im Außenbereich in Beton zu befestigen.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Fischer
Länge:
40
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
VDS-Zulassung:
ja
Dübeldurchmesser:
14
ETA-Zulassung:
ja
Werkstoffart:
Edelstahl
PZ:
5
GTIN (EAN-Code):
4006209606865
Verankerungstiefe:
40 mm
Gewinde:
M 10
Schlüsselweite:
16
Werkstoff:
A4
Bohrerdurchmesser:
14 mm
Anschlussgewinde:
M 10
max. Nutzlänge:
30 mm
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
20
pro Box
€ 4,90*
ab € 11,0674*
€ 13,1374*
2 Tage
12000
20
pro Box
€ 6,40*
ab € 11,1505*
€ 13,1605*
2 Tage
12000
20
pro Box
Frei Haus
ab € 12,488*
€ 14,808*
6 Tage
540
20
pro Box
Frei Haus
ab € 12,5224*
€ 14,8624*
20
pro Box
Frei Haus
ab € 13,3169*
€ 15,6569*
Menge:  Box  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Boxen
€ 13,1374*
€ 15,63351
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 11,0674*
€ 13,17021
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 11,0674* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Boxen
Mindestbestellmenge: 20 Boxen ( entspricht € 262,748* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.