Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Universaldübel UX 6 x 35 ohne Rand (50)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Universaldübel UX 6 x 35 ohne Rand (50)
Fischer Universaldübel UX 6 x 35 ohne Rand (50)
Fischer Universaldübel UX 6 x 35 ohne Rand (50)
Fischer Universaldübel UX 6 x 35 ohne Rand (50)
Fischer Universaldübel UX 6 x 35 ohne Rand (50)
Fischer Universaldübel UX 6 x 35 ohne Rand (50)
Fischer Universaldübel UX 6 x 35 ohne Rand (50)
Artikel-Nr.:
     5417F-171891
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     077888
EAN/GTIN:
     4006209778883
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Schraubanker
Spanplattenschraube
Der Fischer Universaldübel ist der Allrounder aus hochwertigem Nylon. Der Dübel hält in Beton, aber auch in Porenbeton, in Mauerwerk und Gipskarton- und Gipsfaserplatten. In diesen Baustoffen verknotet der Dübel. Mit dem Fischer Universaldübel UX lassen sich beispielsweise Leuchten, Gardinenschienen, leichte Schränke und Sockelleisten befestigen.
Weitere Informationen:
min. Plattendicke:
9,5
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Faltschachtel mit:
50 x Dübel UX 6 x 35
VDS-Zulassung:
ja
Dübeldurchmesser:
6
Farbe:
grau
Werkstoff Dübel:
Kunststoff
Länge:
35
Mit Schrauben:
nein
Durchmesser:
6
Abstandsmontage:
nein
Vorsteckmontage:
ja
Durchsteckmontage:
nein
Werkstoffart:
Kunststoff
Spanplattenschrauben:
4 - 5
PZ:
3
Hersteller:
Fischer
GTIN (EAN-Code):
4006209778883
min. Bohrlochtiefe:
45 mm
Ausführung:
ohne Kragen
Bohrerdurchmesser:
6 mm
Dübellänge:
35 mm
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0588*
€ 0,0922*
6 Tage
1350
50
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,064*
€ 0,0934*
3 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,0698*
€ 0,1009*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,07084*
€ 0,10314*
1 Tag
9000
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,072*
€ 0,1042*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0922*
€ 0,10972
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,091*
€ 0,10829
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,082*
€ 0,09758
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0799*
€ 0,09508
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0741*
€ 0,08818
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0588*
€ 0,06997
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 4,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.