Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Turbo Porenbetonanker FTP K 4


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer Turbo Porenbetonanker FTP K 4
Fischer Turbo Porenbetonanker FTP K 4
Fischer Turbo Porenbetonanker FTP K 4
Fischer Turbo Porenbetonanker FTP K 4
Fischer Turbo Porenbetonanker FTP K 4
Fischer Turbo Porenbetonanker FTP K 4
Fischer Turbo Porenbetonanker FTP K 4
Artikel-Nr.:
     5417F-171913
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     078411
EAN/GTIN:
     4006209784112
Suchbegriffe:
Gasbetondübel
Porenbetondübel
Schraubanker
gasbetondübel fischer
Der Fischer Turbo Porenbetonanker FTP K ist ein Spezialdübel für die Befestigung in Porenbeton. Der aus hochwertigem Nylon hergestellte Dübel wird in der Vorsteckmontage nach dem Vorbohren mit dem Setzwerkzeug FTP EK gesetzt. Das spiralförmige Außengewinde schneidet sich dabei formschlüssig in den Baustoff. Der Fischer Turbo Porenbetonanker FTP K ist bestens geeignet, um Bilder, Leuchten, Kabel- und Rohrschellen sicher in Porenbeton zu befestigen.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Ausführung:
ohne Schraube
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
VDS-Zulassung:
ja
Werkstoffart:
Kunststoff
Hersteller:
Fischer
PZ:
2
GTIN (EAN-Code):
4006209784112
max. Einschraubtiefe:
60 mm
min. Einschraubtiefe:
35 mm
Metrische Schraube:
M 4
min. Bohrlochtiefe:
60 mm
Bohrerdurchmesser:
8 mm
Dübellänge:
50 mm
Holzschrauben-Ø:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: gasbetondübel, NYLON-4
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Packung
€ 5,90*
ab € 11,845*
€ 16,64*
1 Tag
750
pro Packung
€ 6,40*
ab € 12,47*
€ 16,73*
2 Tage
750
pro Packung
€ 6,40*
ab € 12,71*
€ 17,03*
7 Tage
27
pro Packung
€ 5,49*
ab € 12,72*
€ 17,07*
pro Packung
€ 5,00*
ab € 12,97*
€ 17,44*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,64*
€ 19,8016
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,08*
€ 19,1352
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,775*
€ 17,58225
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,395*
€ 17,13005
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,995*
€ 16,65405
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,845*
€ 14,09555
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4738* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.