Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Turbo Porenbetonanker FTP K 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Turbo Porenbetonanker FTP K 10
Fischer Turbo Porenbetonanker FTP K 10
Fischer Turbo Porenbetonanker FTP K 10
Fischer Turbo Porenbetonanker FTP K 10
Fischer Turbo Porenbetonanker FTP K 10
Fischer Turbo Porenbetonanker FTP K 10
Fischer Turbo Porenbetonanker FTP K 10
Artikel-Nr.:
     5417F-171916
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     078414
EAN/GTIN:
     4006209784143
Suchbegriffe:
Gasbetondübel
Porenbetondübel
Schraubanker
gasbetondübel fischer
Der Fischer Turbo Porenbetonanker FTP K ist ein Spezialdübel für die Befestigung in Porenbeton. Der aus hochwertigem Nylon hergestellte Dübel wird in der Vorsteckmontage nach dem Vorbohren mit dem Setzwerkzeug FTP EK gesetzt. Das spiralförmige Außengewinde schneidet sich dabei formschlüssig in den Baustoff. Der Fischer Turbo Porenbetonanker FTP K ist bestens geeignet, um Bilder, Leuchten, Kabel- und Rohrschellen sicher in Porenbeton zu befestigen.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Ausführung:
ohne Schraube
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
VDS-Zulassung:
ja
Werkstoffart:
Kunststoff
PZ:
3
Hersteller:
Fischer
GTIN (EAN-Code):
4006209784143
max. Einschraubtiefe:
80 mm
min. Einschraubtiefe:
50 mm
Metrische Schraube:
M 8 - 10
min. Bohrlochtiefe:
80 mm
Bohrerdurchmesser:
12 mm
Dübellänge:
70 mm
Holzschrauben-Ø:
9 mm
Weitere Suchbegriffe: gasbetondübel, NYLON-10
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
10
€ 5,90*
ab € 0,977*
€ 1,4191*
1 Tag
1500
10
€ 6,40*
ab € 1,027*
€ 1,427*
2 Tage
1500
10
€ 6,40*
ab € 1,037*
€ 1,447*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 1,10903*
€ 1,52903*
1 Tag
15
10
€ 7,99*
ab € 1,1124*
€ 1,5524*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,4191*
€ 1,68873
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,3891*
€ 1,65303
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,327*
€ 1,57913
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,267*
€ 1,50773
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,227*
€ 1,46013
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,187*
€ 1,41253
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,977*
€ 1,16263
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,191* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.